曜日別特売
AH47012L 小型シーリング コイズミ(小泉成器) 68457856

小型シーリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
光源色電球色
色温度(K)2700
消費電力(W)7.2
内容量1台注文コード68457856品番AH47012L
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
消費電力(W)7.2色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102光束(Lm)735仕様LED一体型、セットアップターンU式、a-クリーン、らくピタⅡ取付材質アクリル(乳白色)質量(kg)0.9直径(Φmm)310高さ(mm)133アズワン品番64-9326-22LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)82
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする