コイズミ(小泉成器)
キッチンライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68458382
品番
AH46487L
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
乳白セードを全面に採用した、コンパクトですっきりとしたスクエアのフォルムは、灯具全体がソフトなあかりに包まれます。
消費電力(W)
24.8
仕様
直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付、壁付の場合は横向き取付のみ、プッシュアップ式、a-クリーン、傾斜天井対応
材質
鋼(白色塗装)、アクリル(乳白色)
質量(kg)
2.1
タイプ
FHF32W相当
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1256×85×79
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.7
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
2225
アズワン品番
64-9326-21
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器との併用はできません。