曜日別特売
AH47516L キッチンライト コイズミ(小泉成器) 68458416

AH47516L キッチンライト コイズミ(小泉成器) 68458416
AH47516L キッチンライト コイズミ(小泉成器) 68458416

キッチンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード68458416品番AH47516L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
消費電力(W)24.8仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、落下防止機構付、プッシュアップ式、傾斜天井対応材質アルミ(白色アルマイト仕上)、ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.2タイプFHF32W相当寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)935×80×40色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112光源寿命40000時間光束(Lm)2780アズワン品番64-9326-32演色指数(Ra)82
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井取付、壁付の場合は横向き取付のみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする