コイズミ(小泉成器)
キッチンライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
10.2
注文コード
68458565
品番
AB46897L
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
10.2
仕様
LED一体型、直付・壁付取付、全灯→消灯、コンセント付(容量1000Wまで)、スイッチ付、押込式
材質
鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)
質量(kg)
0.9
タイプ
FL20Wインバータ相当
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
617×60×98
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.6
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
710
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。