曜日別特売

キッチンライト

キッチンライト - コイズミ(小泉成器)
材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000光源寿命40000時間演色指数(Ra)80内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68458565AB46897L10.20.969.6
12,000
6,698
7,368(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
68458574AB46898L60.578.3
10,800
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
68458583AB46899L10.20.969.6
8,800
取扱い終了
返品不可
68458592AB46900L60.578.3
7,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする