コイズミ(小泉成器)
キッチンライト
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
消費電力(W)
6
注文コード
68458574
品番
AB46898L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6
仕様
LED一体型、直付・壁付取付、全灯→消灯、コンセント付(容量1000Wまで)、スイッチ付、押込式
材質
鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)
質量(kg)
0.5
タイプ
FL15W相当
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
476×60×98
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.3
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
470
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。