コイズミ(小泉成器)
和風照明
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68459667
品番
AH47906L
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
白木と杉柾の飾り板が調和するシンプルながらも伝統的意匠。飾板を通る光でやさしい印象が生まれます。
消費電力(W)
66
仕様
LED一体型、白木、壁スイッチ:全灯→LED保安灯、専用リモコン付、Vバネ式
材質
プラスチック(和紙入)、飾/杉柾、エンドキャップ/プラスチック(白色)
長さ(mm)
850
幅(mm)
850
質量(kg)
8.8
高さ(mm)
216
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.1
光束(Lm)
4825
アズワン品番
64-9326-40
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
適用畳数
~12畳