コイズミ(小泉成器)
和風照明
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68460333
品番
AH43037L
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)
4.9
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、グローブ押え式
長さ(mm)
258
幅(mm)
258
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
248
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.4
光束(Lm)
355
アズワン品番
64-9321-41
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。