AH47540L 和風照明 コイズミ(小泉成器) 68460412

和風照明

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード68460412品番AH47540L
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。

消費電力(W)4.9仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、グローブ押え式長さ(mm)170幅(mm)170質量(kg)0.4高さ(mm)200色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)89.7光束(Lm)440アズワン品番64-9326-35LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする