消費電力(W)5.3仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、絶縁台不要、E型、防雨型、表ネジ式材質白木(黒色塗装)、アクリル(乳白色)幅(mm)208質量(kg)1.2高さ(mm)280奥行(mm)120機能人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.9光源寿命40000時間光束(Lm)270アズワン品番64-9324-95明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80