コイズミ(小泉成器)
浴室灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
68460586
品番
AU45033L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚みのあるアクリル素材を採用。透明外セードと乳白色の内セードをバランスよく配置し質感とグレード感を高めました。
消費電力(W)
10.2
仕様
直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式
材質
アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色)
質量(kg)
0.6
直径(Φmm)
158
高さ(mm)
70
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
73
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
745
アズワン品番
64-9324-78
演色指数(Ra)
82
従来光源
白熱球100W相当
注意
※調光器との併用はできません。