曜日別特売
AU47315L エクステリアライト コイズミ(小泉成器) 68460972

AU47315L エクステリアライト コイズミ(小泉成器) 68460972
AU47315L エクステリアライト コイズミ(小泉成器) 68460972
AU47315L エクステリアライト コイズミ(小泉成器) 68460972

エクステリアライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)3.7光束(Lm)315注文コード68460972品番AU47315L
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

灯具は縦に120°、横に350°回転できます。灯具が水平方向より下向きに首振りできるため、足元への照射も可能です。

消費電力(W)3.7材質アルミダイカスト(シルバー塗装)、前面パネル/アクリル(透明)エネルギー消費効率(Lm/W)85.1光束(Lm)315アズワン品番64-9327-84仕様プラグ付、広角、防雨型質量(kg)1.1機能照射近接限度10cm色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型キャブタイヤケーブル(m)5明るさ白熱球40W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする