コイズミ(小泉成器)
エクステリアライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
6.2
注文コード
68461137
品番
AU47870L
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.2
仕様
スタンドタイプ、防雨型、ねじ込式、プラグ付、別売セード/AE47875E~AE47878E
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)
幅(mm)
120
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
120
奥行(mm)
157
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
200
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
キャブタイヤケーブル(m)
6
アズワン品番
64-9328-12
明るさ
白熱球60W相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器との併用はできません。
※風の強い場所での使用禁止。
※ご使用にはいずれかの別売セードが必要です。