コイズミ(小泉成器)
エクステリア ポーチ灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
材質
アルミダイカスト(ウォームシルバー塗装)、アクリル(透明)、飾/アクリル(透明部分消し)
注文コード
68461225
品番
AU45487L
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
印象的な発光部はクリアでスタイリッシュな雰囲気を演出。センサが作る表情の変化はエクステリア空間のあかりを豊かにします。
消費電力(W)
7.7
仕様
速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
アルミダイカスト(ウォームシルバー塗装)、アクリル(透明)、飾/アクリル(透明部分消し)
幅(mm)
104
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
196
奥行(mm)
157
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
44.1
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
光束(Lm)
340
アズワン品番
64-9325-31
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
82