曜日別特売
AU45055L エクステリア ポーチ灯 コイズミ(小泉成器) 68461882

エクステリア ポーチ灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明消し)
アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明消し)
アルミダイカスト(白色塗装)、ガラス(透明消し)
内容量1台注文コード68461882品番AU45055L
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
消費電力(W)6.2仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明消し)幅(mm)160質量(kg)1.7高さ(mm)283奥行(mm)135色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67.7光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)420アズワン品番64-9324-92明るさ白熱球60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする