AU42379L エクステリア スポットライト コイズミ(小泉成器) 68463788

AU42379L エクステリア スポットライト コイズミ(小泉成器) 68463788
AU42379L エクステリア スポットライト コイズミ(小泉成器) 68463788

エクステリア スポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、アクリル(透明消し)注文コード68463788品番AU42379L
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

防犯意識の高まりにこたえるフラッシュセンサ付です。ON-OFF、6時間調光にもモード切替が可能なため、一般のセンサ付スポットライトとしてもご使用いただけます。

消費電力(W)9.4仕様人感センサ付、マルチフラッシュタイプ、LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、フラッシュモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、アクリル(透明消し)質量(kg)1.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.5光束(Lm)485アズワン品番64-9322-86LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)83
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする