AU40622L エクステリア スポットライト コイズミ(小泉成器) 68464113

エクステリア スポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台材質アルミダイカスト(黒色塗装)、プラスチック(透明内面消し)注文コード68464113品番AU40622L
参考基準価格(税別)¥42,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

庭木や勝手口、バルコニーからのスポットライト照明や壁面のライトアップに適しています。

消費電力(W)10.4仕様人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、LED付、散光、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA10(E26)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式材質アルミダイカスト(黒色塗装)、プラスチック(透明内面消し)質量(kg)1.5色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)55.2光束(Lm)575アズワン品番64-9319-34LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)80
注意
※調光器との併用はできません。
※灯具を下に向けた時に感知エリアが狭くなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする