AU40625L エクステリア スポットライト コイズミ(小泉成器) 68464147

エクステリア スポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、プラスチック(透明内面消し)注文コード68464147品番AU40625L
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

庭木や勝手口、バルコニーからのスポットライト照明や壁面のライトアップに適しています。

消費電力(W)10仕様LED付、散光、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA10(E26)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、プラスチック(透明内面消し)質量(kg)1.2色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.5光束(Lm)575アズワン品番64-9319-37LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)80
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする