コイズミ(小泉成器)
エクステリア スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
68464235
品番
AU38129L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.5
仕様
LED付、中角、速結端子付(送りなし)、ビーム球形LEDランプLDR5(E26)、直付・壁付・床付取付可能型、防雨型、照射近接限度10cm
材質
アルミダイカスト(ブラック塗装)
質量(kg)
1.5
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.7
光束(Lm)
440
アズワン品番
64-9317-16
LED寿命(時間)
40000
明るさ
ビーム球75W相当
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器との併用はできません。