AU43666L エクステリア スポットライト コイズミ(小泉成器) 68464402

AU43666L エクステリア スポットライト コイズミ(小泉成器) 68464402
AU43666L エクステリア スポットライト コイズミ(小泉成器) 68464402

エクステリア スポットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台光束(Lm)920注文コード68464402品番AU43666L
参考基準価格(税別)¥30,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。

消費電力(W)11.5仕様LED一体型、広角、調光範囲(100~約1%)、直付・壁付・傾斜天井取付可能、防雨型、照射近接限度10cm適合調光器/AE36745E(別売)材質アルミダイカスト(黒色塗装)、前面ガラス/強化ガラス(透明)質量(kg)1.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80光束(Lm)920アズワン品番64-9323-33LED寿命(時間)40000明るさJDR85W相当演色指数(Ra)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする