曜日別特売
AUE664147 エクステリア ガーデンライト コイズミ(小泉成器) 68465276

AUE664147 エクステリア ガーデンライト コイズミ(小泉成器) 68465276
AUE664147 エクステリア ガーデンライト コイズミ(小泉成器) 68465276
AUE664147 エクステリア ガーデンライト コイズミ(小泉成器) 68465276

エクステリア ガーデンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、ポリカーボネート(乳白色)注文コード68465276品番AUE664147
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

LEDを光源に使用した角型のガーデンライトです。シンプルながらクオリティの高い仕上がりがお庭の演出をサポート。

消費電力(W)6.6仕様LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、防雨型、表ネジ式材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、ポリカーボネート(乳白色)幅(mm)85質量(kg)2.9高さ(mm)85色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光源寿命40000時間光束(Lm)290アズワン品番64-9328-26明るさ白熱球60W相当地上高さ(mm)841演色指数(Ra)80
注意
※キャブタイヤケーブルは別途お求めください。
※調光器との併用はできません。
※別梱包2ヶ口
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする