コイズミ(小泉成器)
エクステリアライト 軒下用シーリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
光源色
昼白色
電球色
昼白色
色温度(K)
5000
2700
5000
消費電力(W)
8.8
15.6
9.8
8.8
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.7
53.5
65.3
72.7
51
56.8
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68465836
品番
AU46890L
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
8.8
材質
プラスチック(白色)、アクリル(乳白色)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.7
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E26)×2、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式
質量(kg)
1.2
直径(Φmm)
360
高さ(mm)
135
光束(Lm)
640
アズワン品番
64-9327-62
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FCL20W相当
演色指数(Ra)
70
注意
※調光器との併用はできません。