チップ S41

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68468994品番S41RTIN NK4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
材質NK4形状正方形90°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする