消費電力(W)7.3仕様調光タイプ、高気密、木ねじ取付専用、断熱施工対応型〈ブローイング工法・マット敷工法対応可能〉、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)材質本体/鋼(白色塗装)、アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、前面パネル/アクリル(透明消し)質量(kg)0.5直径(Φmm)90色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)188光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)53.4光源寿命40000時間LED一体型光束(Lm)390アズワン品番64-9318-32配光角度(°)30照射角(広角)30°以上60°未満明るさ白熱球60W相当出幅(mm)7演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75