曜日別特売
AD42620L ダウンライト コイズミ(小泉成器) 68469476

AD42620L ダウンライト コイズミ(小泉成器) 68469476
AD42620L ダウンライト コイズミ(小泉成器) 68469476

ダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード68469476品番AD42620L
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
消費電力(W)6仕様調光タイプ、高気密SB、調光範囲(100~約1%)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、照射近接限度10cm適合調光器/AE36745E(別売)材質枠/アクリル(内面消し)質量(kg)0.6直径(Φmm)100取付高(mm)87(材厚5~20mm未満)、93(材厚20~25mm)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)44光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)60光源寿命40000時間LED一体型光束(Lm)360アズワン品番64-9320-49照射角(拡散)60°以上90°未満明るさ白熱球60W相当出幅(mm)25演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする