曜日別特売
MMX59345 補修ペン MINIMIX オーダーカラー レクサス 武蔵ホルト 68472261

※表麺

MMX59345 補修ペン MINIMIX オーダーカラー レクサス 武蔵ホルト 68472261
MMX59345 補修ペン MINIMIX オーダーカラー レクサス 武蔵ホルト 68472261

補修ペン MINIMIX オーダーカラー レクサス

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1本(20mL)適合カラーNo1K2注文コード68472261品番MMX59345
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーレクサス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL適合カラーNo1K2危険物の性状非水溶性
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする