曜日別特売
AEE690127 照明器具用リモコン コイズミ(小泉成器) 68474385

照明器具用リモコン

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード68474385品番AEE690127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

マルチリモコン 調光/段調光シーリング対応:防犯や就寝時の消し忘れ対策などにも便利な液晶ON-OFFタイマーリモコン。
おやすみボタン:ボタンを押してから30分後に消灯します。
点灯/順送りボタン:設定された時刻に点灯や消灯させることができます。
ON-OFFタイマーボタン:設定された時刻に点灯や消灯させることができます。
おまかせ防犯ボタン:あらかじめリモコンに記憶されている時刻〔4日分〕に作動して、器具が自動で点灯・消灯します。ボタンを押すごとに設定・解除を繰り返します。※設定時間は変更できません。※解除するまで4日分を繰り返します。

付属品単三アルカリ乾電池3本、収納ケース(壁付可能)仕様リモコン照明器具用送信機、対応器具のみ使用可能材質プラスチック(白色)幅(mm)181×50質量(kg)0.2高さ(mm)28
注意
※調光シーリングをお使いの場合は、このリモコンでは調光できませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68474385
2021-03-25
用途: 自宅の照明のリモコン
医療・福祉・介護関連業

家の照明に使えるか心配でしたが、スムーズに使えたのでホットしました。少し重かったけど、操作が簡単で使い易かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする