コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68474613
品番
AP45331L
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
従来のガラス成形では困難な細くくびれたフォルムを追求しました。グレアカットするため、発光パネルが直接見えにくい位置にしています。
消費電力(W)
6.2
仕様
LED一体型、スライドコンセント取付専用、LED、高さ調整可能型
材質
アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(透明)
長さ(mm)
1300~600
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
250
タイプ
プラグ
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
38.7
光束(Lm)
240
アズワン品番
64-9324-31
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。