曜日別特売
AP45514L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68474787

AP45514L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68474787
AP45514L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68474787

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台材質飾(レッドオーク・マット仕上)、鋼(マットファインホワイト塗装)、下面セード/アクリル(乳白色)注文コード68474787品番AP45514L
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

乳白色の下面セードがやさしくテーブルを照らし出し、二重のセードから漏れる光は各々の木の素材感を強調し、存在感を生み出します。

消費電力(W)15.5仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、高さ調整可能型材質飾(レッドオーク・マット仕上)、鋼(マットファインホワイト塗装)、下面セード/アクリル(乳白色)長さ(mm)1300~300質量(kg)2.4直径(Φmm)320高さ(mm)190タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.9光束(Lm)665アズワン品番64-9324-35LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)82
注意
※調光器との併用はできません。
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする