消費電力(W)15.5仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、高さ調整可能型材質飾(ウォールナット・マット仕上)、鋼(ディープネイビー・マット仕上)、下面セード/アクリル(乳白色)長さ(mm)1300~300質量(kg)2.4直径(Φmm)320高さ(mm)190タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.9光束(Lm)665アズワン品番64-9324-36LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)82