コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
材質
鋼(マットファインホワイト塗装)、飾(レッドオーク・マット仕上)
注文コード
68474866
品番
AP45522L
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
レッドオークの木飾からの間接光が、室内にアクセントをあたえます。木の良さを表現するため、シンプルかつリソッドなデザインとしています。
消費電力(W)
6.2
仕様
LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調整可能型
材質
鋼(マットファインホワイト塗装)、飾(レッドオーク・マット仕上)
長さ(mm)
1300~600
質量(kg)
0.9
直径(Φmm)
180
高さ(mm)
150
タイプ
フランジ
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.2
光束(Lm)
355
アズワン品番
64-9324-43
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器との併用はできません。
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります。