AP40502L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68475058

AP40502L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68475058
AP40502L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68475058

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード68475058品番AP40502L
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

天然木の素材感が印象的なペンダントです。ガラス消し仕上げの明度は重厚感をやわらげ、それぞれの素材の良さがいっそう引き立ちます。

消費電力(W)6.6仕様LED一体型、ウォールナット、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型材質ガラス(透明一部消し)長さ(mm)1300~800質量(kg)0.7直径(Φmm)85高さ(mm)340タイププラグコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.4光束(Lm)465アズワン品番64-9318-85LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
注意
※調光器との併用はできません。
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります。
※傾斜天井ではご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする