AP46947L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68475076

AP46947L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68475076
AP46947L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68475076

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
タイプフランジ
内容量1台注文コード68475076品番AP46947L
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

天然木の素材感が印象的なペンダントです。ガラス消し仕上げの明度は重厚感をやわらげ、メープルのやさしい風合いが、ナチュラルな空間にとけ込みます。

消費電力(W)6.6仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、メープル、高さ調整可能型材質ガラス(透明一部消し)長さ(mm)1300~300質量(kg)0.7直径(Φmm)85高さ(mm)340タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.4光束(Lm)465アズワン品番64-9326-47LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
注意
※調光器との併用はできません。
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする