AP46948L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68475085

AP46948L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68475085
AP46948L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68475085

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ埋込取付
内容量1台注文コード68475085品番AP46948L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000

天然木の素材感が印象的なペンダントです。ガラス消し仕上げの明度は重厚感をやわらげ、メープルのやさしい風合いが、ナチュラルな空間にとけ込みます。

消費電力(W)6.6仕様LED一体型、速結端子付(送り付)、断熱施工(ブローイング・マット敷工法)高気密対応型、傾斜天井に取付可能(55°まで)、ウォールナット、高さ調整可能型材質ガラス(透明一部消し)長さ(mm)1300~800質量(kg)0.9直径(Φmm)85高さ(mm)340タイプ埋込取付コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)100光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.4光束(Lm)465アズワン品番64-9326-48LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75
注意
※調光器との併用はできません。
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする