#22 450*1 工作用ネット 亜鉛平織金網 ノーブランド 68475663

#22 450*1 工作用ネット 亜鉛平織金網 ノーブランド 68475663
#22 450*1 工作用ネット 亜鉛平織金網 ノーブランド 68475663

工作用ネット 亜鉛平織金網

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
メッシュ6.5
網目(mm)3.28×3.28
内容量1本注文コード68475663品番#22 450*1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

安心の日本製。亜鉛めっき鉄線を一定の間隔に互いに交差し、織り上げた平織金網です。

用途
フィルター、ふるい用
材質亜鉛めっき鉄線シルバー幅(mm)450長さ(mm)1000網目(mm)3.28×3.28メッシュ6.5番手#22線径(mm)0.63目合い(mm)3.28
注意
※端部はとがってますのでご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68475645
2024-07-06
用途: 板金作業時に
農・林・水産業

板金作業時の鉄板がわりに使用しています
色んな形に加工しやすいです鉄板をたたいて作業するよりも
金網点付けエポキシで埋めるやりかたに移行しました。

対象商品 : 68475645
2024-06-06
用途: 資材の芯へ使用

DIY様の芯材料として使用、加工には少し不便ながら使用中

対象商品 : 68475663
2021-05-12
用途: コアの保護用に

車のインタークーラーとエアコンとラジエターのコア表面にカットして装着しました、細かい飛び石などでフィンが曲がったり潰れて冷却機能の低下から守ってくれます。分量が多いので
グリル内部などにも装着しようとも思います、堅すぎず柔らかすぎず扱いやすいですね、追加でもう少し目の細かいのも買おうかと考えております。

1が参考にしています
対象商品 : 68475663
2020-03-17
用途: 農作業
天理教郷海分教会サービス業

どこにでもありそうなフツーの金網ですが、ホームセンターでは案外置いてないので困りものです。

3が参考にしています
対象商品 : 68475654
2017-12-13
用途: フルイ製作に

金きりはさみでサクサクきれて作業性良好。必ず皮手をはめてください。軍手だと怪我をします。ステンレスでこのくらいの目がもしあれば、そっちを買ってたと思います。

対象商品 : 68475663
2019-07-07
用途: 花壇の土ふるい
サービス業

花壇や鉢の植え替えで土ふるいしますが、40年来の細目のふるいの網が錆びてついに穴あき崩れました。急遽この網をふるい枠に折り曲げ当てつけ、安直修理しました。ステンレスの織網がベストですが、1000円程度で済んだこの網で用は足りました。10年もてば十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4128:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする