EM30LP10 モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30LPグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル 68476196

モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30LPグリース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1kg×10缶)注文コード68476196品番EM30LP10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様増稠剤:リチウム石鹸、四球試験摩擦痕:0.5mmトラスコ品番108-3260使用温度範囲(℃)-45~150滴点(℃)1a密度(g/cm3)0.91外観白色粘度(at40℃mm2/s)90基油ポリαオレフィン系固体潤滑剤他PTFE+その他危険等級その他のもの融着荷重(N)(1500rpm/1min)3730離油度(%)100℃×24時間:5蒸発量(%)99℃×22時間:0.4危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度325酸化安定度(kPa)20低温トルク(mN・m)(-40℃起動/回転)108/51
注意
※グリースガンまたは自動給油など一般グリースと同様にご使用ください。
※密栓の上、冷暗所に保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68476196EM30LP1018922874EM30LP10EM30LP10 モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30LPグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル 18922874モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30LPグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル1缶(1kg)
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする