デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
モリコート Gペースト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2kg×4缶)
注文コード
68476232
品番
G20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鉱油にMOS2を練り込んだペースト状潤滑剤で、優れた耐荷重性能を有します。
用途
組立時の圧入、なじみ運転期間の短縮、ねじの適正な締付または分離作業用
仕様
ロクサーナ 四球摩擦痕:0.52mm、LFW-1電池寿命(2700N)サイクル:900
使用温度範囲(℃)
-20~120(固体400)
銅板腐食(a)
1
密度
1.86g/cm
2
外観
灰黒色ペースト状
危険等級
その他のもの
離油度(%)
3.3(100℃24時間)
蒸発量(%)
0.2(100℃24時間)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
稠度
335(60回混和)
摩擦係数
LFW-4圧入試験:0.1
注意
※密栓の上、冷暗所に保管してください。
※記載データは代表値です。
※本製品は工業用なので医療用具あるいは医薬品分野には使用しないで下さい。
※使用する前に製品安全シートをお読みください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68476232
G20
18922926
G20
モリコート Gペースト
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
1缶(2kg)
¥
43,980
税込
¥
48,378
注文コードが変更になりました。