デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-662Yグリース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1kg×10缶)
注文コード
68476354
品番
PG662Y10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
低温性に優れており、プラスチックへの影響が少ないです。
オイルの広がりによる接点不良、他部品の汚損、乾きによる潤滑不良を解消します。
用途
AV機器、事務機器の内部潤滑、電子楽器などの鍵盤、自動車用各種アクチュエータ
特性
低温性
トラスコ品番
110-8582
タイプ
高荷重用
使用温度範囲(℃)
-45~150
使用目的
内部潤滑
主成分
ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他
外観
黄色
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68476354
PG662Y10
18923023
PG662Y10
モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-662Yグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
1缶(1kg)
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました。