曜日別特売
V2133N23.5 ゴム底安全靴 V2133チャックN ミドリ安全 68481087

ゴム底安全靴 V2133チャックN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード68481087品番V2133N23.5
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。

用途建設業。製造業。サイズ(cm)23.5ブラックトラスコ品番857-8750形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)合成ゴム1層底材質(甲被)牛クロム革(型押)標準質量(g/片足)1350機能耐熱JIS規格JIS T8101 C1/S/BO、JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格足幅3E材質(先芯)中敷半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ長編上靴
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする