SA1256-ST24 7エース ニューレジストン 68481621

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA1256-ST24 7エース ニューレジストン 68481621
SA1256-ST24 7エース ニューレジストン 68481621

7エース

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(25枚)外径(Φmm)125注文コード68481621品番SA1256-ST24
参考基準価格(税別)¥11,550販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

研削用
従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。
経済性に富んだ製品。

用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り外径(Φmm)125厚さ(mm)6穴径(Φmm)22粒度24砥材ST(ステンレス鋼用)硬度設定なし最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼、ステンレス鋼
注意
※外径205のパッケージが順次、新仕様の無地の物へ切り替わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69301173
2022-01-14
用途: 流石
製造業

流石メーカー品です。
その中でも安価の部類なのですが
必要にして十分です。

対象商品 : 02301056
2021-04-24
用途: 自動車ボデイ研磨作業
ジャパントレードカンパニー有限会社自動車・二輪車・自転車関連業

これまで別の所で購入していますたがモノタロウ様でも販売されているのを知りました。これからはこちらで購入します。

対象商品 : 68481542
2020-04-11
用途: 溶接後の仕上
株式会社日本溶研

硬い肉盛後の仕上加工の使用しています。もちもいいので
満足しています。

対象商品 : 02301065
2011-12-14
用途: 鋳物の不要面切削

削りも消耗も一般的で使用しやすいです。ただ、価格がもう少し安いものを検討中です。品質は○です。

1が参考にしています
対象商品 : 02301092
2015-02-17
用途: 溶接前の研磨
株式会社ニットー

品質的には満足です
100×6×15 はグリーンΣを使ってるのですが、そっちの方がいいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする