※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
問題無く使用できております。使い方によるかもしれませんが、まだ割れたりしてません。
パイプなどの斜めカットなどに使っています、意外と長持ちするし切れ味も良いです、これ以上薄いと力掛けた時にちょっと怖いので、これ位が丁度いい
他社の切断砥石と比較して、長持ちしてなおかつ切れ味も良くコスパが一番良い品物です。又よろしくお願いいたします。
購入してみたものの中心部の内径が25mmのところ22mmの物を購入してしまいました。仕方ないので中心部のカラーを加工して22mmでも25mmでも使えるようにしました。出張用に使用しています。
他社製品と変わらなく特に問題なく使用できています。
5枚単位で購入できるのがありがたい。以前も使っていたので何の問題もありません。
よく切れるので重宝しています。廉価なので助かります。
鋼材切断に於ける切れ味が良くて 砥石が結構長持ちする