ニューレジストン
超硬バー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
軸径(Φmm)
6
3
6
刃径(mm)
8
3
6
8
10
12
4
16
刃形
砲弾
円筒
円筒 エンド刃付
砲弾
球
タマゴ
ツクシ
トンガリ
楕円
テーパー
M 円錐
R リム
刃長(mm)
19
13
19
25
3.6
5.4
8.5
10.8
22
32
8
5
6
27
30
16
1.6
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68483721
品番
TCBT3500
参考基準価格(税別)
¥4,039
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。
用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
なめらかな表面を実現するスパイラル形状。
用途
一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
刃径(mm)
8
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
19
全長(mm)
65
トラスコ品番
435-4834
質量(g)
21
刃形
砲弾
適合材
一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
カット形状
s
注意
※ハンドグラインダのコレットにシャンクを奥まで差し込んでください。芯振れ、シャンクの歪みを防ぎます。※押さえつけないでください。過熱によるシャンクの歪み、芯振れ、刃の欠け、ヘッドが外れるなどのトラブルを起こす恐れがあります。(NRS超硬バーは回転スピードで削っていきますので押さえる必要はありません。)※最適使用回転数を守ってください。※円周の1/3以上を接触させないでください。タッピングを起こす恐れがあります。※2点で接触させないでください。タッピングを起こす恐れがあります。タイプA円筒・B円筒エンド刃付・N逆円錐・Rリムの場合は特に注意が必要です。※落としたりぶつけたりしないでください。
商品説明動画
ニューレジストン 切削からバリ取りまで各種金属加工に幅広く使用可能「NRS超硬バー」
参考になった