曜日別特売
TCBTTA460 超硬バー ニューレジストン 68484753

TCBTTA460 超硬バー ニューレジストン 68484753
TCBTTA460 超硬バー ニューレジストン 68484753
TCBTTA460 超硬バー ニューレジストン 68484753
TCBTTA460 超硬バー ニューレジストン 68484753

超硬バー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(mm)10
刃形テーパー
刃長(mm)27
全長(mm)75
内容量1本注文コード68484753品番TCBTTA460
参考基準価格(税別)¥6,949販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。
用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
アルミ・非鉄金属向け。

用途アルミ、プラスチックに最適です。刃径(mm)10軸径(Φmm)6材質超硬刃長(mm)27全長(mm)75トラスコ品番435-7493質量(g)20刃形テーパー角度(°)14適合材アルミ、プラスチックなどカット形状alu
注意
※ハンドグラインダのコレットにシャンクを奥まで差し込んでください。芯振れ、シャンクの歪みを防ぎます。※押さえつけないでください。過熱によるシャンクの歪み、芯振れ、刃の欠け、ヘッドが外れるなどのトラブルを起こす恐れがあります。(NRS超硬バーは回転スピードで削っていきますので押さえる必要はありません。)※最適使用回転数を守ってください。※円周の1/3以上を接触させないでください。タッピングを起こす恐れがあります。※2点で接触させないでください。タッピングを起こす恐れがあります。タイプA円筒・B円筒エンド刃付・N逆円錐・Rリムの場合は特に注意が必要です。※落としたりぶつけたりしないでください。

商品説明動画

ニューレジストン 切削からバリ取りまで各種金属加工に幅広く使用可能「NRS超硬バー」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする