※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ミニRホイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
80
80
100
120
外径(Φmm)
75
58
75
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
68485952
品番
MRW75A80
参考基準価格(税別)
¥5,645
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
柔軟性に優れているので、曲面・R面に適しています。
ソフトなアタリで美しい研磨面に仕上がります。
用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの曲面研削、メッキ塗装前の表面研磨作業
粒度
80
外径(Φmm)
75
穴径(Φmm)
10
適合材
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
砥粒
A
トラスコ品番
431-8722
質量(g)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
16050
最高使用周速度(m/s[m/min])
63[3800]
商品説明動画
ニューレジストン【細部・狭部を効率的に】小径砥石・ディスクシリーズ ミニシリーズ
参考になった