曜日別特売
8512 タオル地おしぼりウエス 30枚入り オーミケンシ 68486451

8512 タオル地おしぼりウエス 30枚入り オーミケンシ 68486451
8512 タオル地おしぼりウエス 30枚入り オーミケンシ 68486451

タオル地おしぼりウエス 30枚入り

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(30枚)注文コード68486451品番8512
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

おしぼりサイズの吸水性に優れたタオル地ウエスです。

用途
水分、機械油の拭き取りに
寸法(mm)200×300種別業務用タオルホワイト混率(%)綿100質量(g/枚)約14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68486451
2016-05-17
用途: 事務所炊事場で使用
株式会社丹波ハーネス

厚みが均等でないので使い勝手が悪い

対象商品 : 68486451
2016-01-14
用途: エンジンオイルのチェック
有限会社石塚自動車

出来ればもっと枚数が入っていた方が良いかな

対象商品 : 68486451
2014-09-01
用途: お客様用トイレに設置

使用する前に洗濯して乾燥機にかけたら、かなりの量の糸くずが出て、とるのが少し大変でした。
実際に使用するにあたっては問題ありません。
消耗品なので、この値段で買えるのは助かります。

対象商品 : 68486451
2014-11-17
用途: そのまま
建設業・工事業

消耗品ですが、来客に使い捨てでは粗相だとおもうので買ってみました。問題ないです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする