曜日別特売
MBF10 TACねじ配管用継手 エアマニホールド コガネイ 68487246

TACねじ配管用継手 エアマニホールド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(5個)
接続ねじ1/8(2か所)XM5X0.8(10か所)
1/8(2か所)XM5X0.8(10か所)
1/8(2か所)XM3X0.5(10か所)
1/8XM5X0.8(8か所)
内容量1袋(5個)注文コード68487246品番MBF10
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。

使用流体空気材質(本体)アルミ合金接続ねじ種類RcXM使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35質量(g)43.8接続ねじ1/8(2か所)XM5X0.8(10か所)
注意
※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする