曜日別特売
LTH-2BH(LGY)×2+LTH-HB(LGY) バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 68487338

LTH-2BH(LGY)×2+LTH-HB(LGY) バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 68487338
LTH-2BH(LGY)×2+LTH-HB(LGY) バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 68487338
LTH-2BH(LGY)×2+LTH-HB(LGY) バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 68487338
LTH-2BH(LGY)×2+LTH-HB(LGY) バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 68487338
LTH-2BH(LGY)×2+LTH-HB(LGY) バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 68487338
LTH-2BH(LGY)×2+LTH-HB(LGY) バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 68487338
LTH-2BH(LGY)×2+LTH-HB(LGY) バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 68487338
LTH-2BH(LGY)×2+LTH-HB(LGY) バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 68487338
LTH-2BH(LGY)×2+LTH-HB(LGY) バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 68487338
LTH-2BH(LGY)×2+LTH-HB(LGY) バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 68487338
LTH-2BH(LGY)×2+LTH-HB(LGY) バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 68487338
LTH-2BH(LGY)×2+LTH-HB(LGY) バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 68487338
LTH-2BH(LGY)×2+LTH-HB(LGY) バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 68487338
LTH-2BH(LGY)×2+LTH-HB(LGY) バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 68487338
LTH-2BH(LGY)×2+LTH-HB(LGY) バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 68487338
LTH-2BH(LGY)×2+LTH-HB(LGY) バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 68487338
LTH-2BH(LGY)×2+LTH-HB(LGY) バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 68487338
LTH-2BH(LGY)×2+LTH-HB(LGY) バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 68487338
LTH-2BH(LGY)×2+LTH-HB(LGY) バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 68487338
LTH-2BH(LGY)×2+LTH-HB(LGY) バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 68487338

バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×430×1135/1390/1645/1890耐荷重(kg)バスケット1段あたり15、ハンガーバー1本あたり15ライトグレー注文コード68487338品番LTH-2BH(LGY)×2+LTH-HB(LGY)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

おしゃれなバスケット付きハンガーラック。キャスター付きで移動もらくらく。

用途パイプハンガーラック、ハンガーラック、コートハンガーラック、クローゼットハンガーラック、ロッカーとして。衣類収納、収納、衣替え、玄関収納に。質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×430×1135/1390/1645/1890耐荷重(kg)バスケット1段あたり15、ハンガーバー1本あたり15ライトグレーセット内容本体2台+ハンガーバー材質スチール(粉体塗装)タイプダブルバスケット・ダブルハンガー組立時間約20-30分内寸(幅×奥行×深さ)(mm)バスケット:530×295×80、530×295×40
取扱説明書:(5.9MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31869234
2022-05-17
用途: 通常のクローゼット用ハンガーラックとして使用
サービス業

アジャスターのポールをフルで使うと190cm近くになり、部屋の中で使うには若干圧迫感があったので1本外したが、そうなるとちょっと低い感じも。できればアジャスターの半分のサイズのポールが1セットあったら良かったかなと思った。それ以外はとても使いやすい商品だと思う。(すでに使用中のワゴンと色を合わせて使っています)

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする