- 用途
- ベッド、ベッドフレームとして。宮付き コンセント付き 高さが変えられる フロアベッド ローベッド 頑丈 すのこベッド
- 質量(kg)
- 35
- 色
- ブラウン(木目柄)
- サイズ
- ダブル
- タイプ
- 引き出しあり
- 寸法(cm)
- 床面サイズ:幅140 長さ195、ベッド下:高さ24/10.5/0、幅95
- 材質
- 本体:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、床面:積層材(無塗装)、脚部:天然木(ラッカー塗装)、引き出し側板・補強桟:天然木(パイン材)、引き出し用キャスター:ポリプロピレン
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- ベッド:140×208×79、引き出し:47×61×23.5
- 組立時間
- 約60分以上