インダストリーコーワ
PCハンドブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
68488178
品番
14690
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
丸線植毛(機械植え)で抜けにくいブラシ。塗装などの下地調整に最適。
用途
清掃、接着剤の塗布、など
幅(mm)
20
全長(mm)
355
高さ(mm)
45
毛丈(mm)
22
毛材
豚毛
働き幅(mm)
65