曜日別特売
- 水性エナメルミニ ニッペホームプロダクツ 68488524

 

- 水性エナメルミニ ニッペホームプロダクツ 68488524
- 水性エナメルミニ ニッペホームプロダクツ 68488524
- 水性エナメルミニ ニッペホームプロダクツ 68488524
- 水性エナメルミニ ニッペホームプロダクツ 68488524

水性エナメルミニ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンク
ピンク
ホワイト
つやなしホワイト
グレー
ブラック
つやなしブラック
透明クリヤー
レッド
オレンジ
イエロー
パロットグリーン
グリーン
マリンブルー
ブルー
パステルピンク
パステルイエロー
パステルグリーン
パステルブルー
クリスタルブルー
茶色
チョコレート
ディープグリーン
ネービーブルー
バイオレット
ミルキーホワイト
アイボリー
クリーム
朱色
パールシルバー
パールゴールド
内容量1缶(25mL)注文コード68488524品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

ホビー工作用に最適!
乾燥すると、粘着もなくつやのある強い塗膜になります。
さび止め剤、かび止め剤、防腐剤入り。
建築基準法対応品『F☆☆☆☆』

用途木・紙・粘土・鉄・セメント製品・プラスチック製品(PE・PPは除く)・ホビー工作品・おもちゃ・家具・家庭用品など。ピンク仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)種別水性容量(mL)25主な用途木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチック乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.3油性 or 水性水性特性さび止め
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: ホビーの塗装
その他業種

少し粘性があるので、水で調整しながら使うのがちょっと面倒

対象商品 : 68488463
2021-04-19
用途: 補修用
農・林・水産業

白いホイールの補修用に購入しました。刷毛で塗ると乾きが早く、ちょっとした補修には便利です。

対象商品 : 68488472
2020-07-08
用途: 文字の色入れ
教育・研究機関

使いやすく、色乗りも最高です。もっと大きいサイズがあれば良いと思います。

対象商品 : 68488472
2020-02-28
用途: 模型の塗装に
株式会社ART CRAFT

今まではラッカー系の塗料を主に使っていましたが、水で薄めることが出来、扱いが楽ですね。 又、発色も結構良くてこれからも使いたいと思います。

2020-02-19
用途: 木材断面の塗装
建設業・工事業

染み込んでしまう木材断面におすすめしてもらい使用しました。1度でとは言いきれませんが他の塗料に比べ効率の良い作業ができました

対象商品 : 68488497
2020-09-04
用途: 銘板への色入れ
製造業

使いやすく重宝しています、10年以上使っています。

対象商品 : 68488691
2017-05-25
用途: 木工品の塗装に使用
竹原製作所

緑が若干塗りにくい印象だった。
塗装の乾きは速いが、完全硬化までは少し時間がかかる印象。
厚塗りしたら中まで乾かずに、押し付けていたりするとくっつく感じがする。

対象商品 : 68488533
2016-10-31
用途: エッチング下地補修

垂れにくいのに塗り易くて良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする